NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60770368
品番
62313
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
半丸
粒度
150
刃幅(mm)
5.0
刃長(mm)
45
全長(mm)
90
トラスコ品番
477-2555
質量(g)
8
刃厚(mm)
2.0