NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60770438
品番
57110
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
薄平
粒度
150
刃幅(mm)
5.5
刃長(mm)
40
全長(mm)
140
トラスコ品番
477-1753
質量(g)
14
刃厚(mm)
0.5