NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60770456
品番
57116
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
形状
平
粒度
120
刃幅(mm)
6.0
刃長(mm)
50
全長(mm)
140
トラスコ品番
477-1770
質量(g)
14
刃厚(mm)
1.4