NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60770465
品番
57117
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
形状
平
粒度
200
刃幅(mm)
6.0
刃長(mm)
50
全長(mm)
140
トラスコ品番
477-1788
質量(g)
14
刃厚(mm)
1.4