サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
バーピーリング用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
4235
注文コード
60770875
品番
WNMX150931-MM 4235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,700
この商品は
切刃長さ・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
4235
形状
六角形80°
厚さ(mm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18