サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
4215
注文コード
60770945
品番
LNMX301940-PM 4215
参考基準価格(税別)
¥49,050
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
被削材
P
切刃長さ(mm)
26
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
19.05
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
材種
4215