サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
4215
注文コード
60770954
品番
LNMX301940-PR 4215
参考基準価格(税別)
¥49,050
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
4215
形状
長方形90°
被削材
P
切刃長さ(mm)
26
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
19.05
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
材種
4215