NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の 精密ヤスリ
精密鉄鋼ヤスリ 3本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
60771052
品番
57311
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
形状
平
刃幅(mm)
5
全長(mm)
140
トラスコ品番
477-1982
質量(g)
29
タイプ
細目
刃厚(mm)
1