NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
カートリッジサンダー 20個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
60771183
品番
49406
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
粒度
400
外径(mm)
5
トラスコ品番
476-8612
幅(mm)
13
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000