NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
グリーンポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60771393
品番
46863
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
3
形状
そろばん
外径(mm)
20
トラスコ品番
476-7314
幅(mm)
5
色
グリーン
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
41
砥粒
WA