NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
グリーンポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60771402
品番
46871
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
20
トラスコ品番
476-7322
幅(mm)
2.5
色
グリーン
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
41
砥粒
WA