NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
グリーンポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60771445
品番
47554
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
粒度
400
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
外径(mm)
10
トラスコ品番
476-7713
幅(mm)
20
色
グリーン
質量(g)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
60
砥粒
WA