NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
グリーンポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60771454
品番
47573
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
外径(mm)
20
トラスコ品番
476-7721
幅(mm)
20
色
グリーン
質量(g)
250
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
55
砥粒
WA