NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
グリーンポリッシャーWA砥粒10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60771637
品番
46734
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
2
トラスコ品番
476-7071
幅(mm)
5
色
グリーン
質量(g)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
45
砥粒
WA