NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
グリーンポリッシャーWA砥粒10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60771664
品番
46744
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
4
トラスコ品番
476-7110
幅(mm)
13
色
グリーン
質量(g)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
43
砥粒
WA