NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ゴム砥石 パワーポリッシャー 10本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60771734
品番
46623
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
6
トラスコ品番
476-6881
幅(mm)
17
色
オリーブ
質量(g)
31
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
47
砥粒
WA