NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ゴム砥石セット 12本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
60771752
品番
47901
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
軸径
2.34mm
トラスコ品番
476-7900
セット内容
グリーンポリッシャー:46112、46122、46152、46156、ハイシャインポリッシャー:46212、46216、46232、46236、シリコンソフトポリッシャー:46312、46316、46342、46346 各1本
質量(g)
54