NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ゴム砥石セット 12本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
60771768
品番
47905
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
軸径
3mm
トラスコ品番
476-7918
セット内容
パワーポリッシャー:46623、46633、46643、46653、グリーンポリッシャー:46741、46751、46761、46771、ハイシャインポリッシャー:46803、46813、46823、46833 各1本
質量(g)
78