NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
シリコンソフトポリッシャ 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60771795
品番
46013
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
粒度
800
トラスコ品番
476-6491
色
ブルー
軸径(Φmm)
1.6
形状
砲弾
幅(mm)
7
質量(g)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
20
砥粒
WA
外径(mm)
3