NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ダイヤモンド ゴム砥石 3本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
60772014
品番
47751
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(mm)
3.2
トラスコ品番
476-7772
幅(mm)
7
軸長(mm)
45
軸径(Φmm)
2.34
形状
砲弾
粒度
2000
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000