NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ハイシャインポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60772136
品番
46812
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
8
トラスコ品番
476-7233
幅(mm)
20
色
ブルー
質量(g)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
軸長(mm)
50
砥粒
WA