NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ハイシャインポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60772197
品番
46834
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
粒度
500
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
13
トラスコ品番
476-7292
幅(mm)
20
色
ブラウン
質量(g)
94
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
50
砥粒
WA