NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ハイシャインポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60772215
品番
47635
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
粒度
500
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
外径(mm)
25
トラスコ品番
476-7764
幅(mm)
25
色
ブラウン
質量(g)
420
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
60
砥粒
WA