NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
パワーポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60772477
品番
46655
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
13
トラスコ品番
476-7039
幅(mm)
20
色
ブラウン
質量(g)
76
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
50
砥粒
WA