CoromantCapto(R) ISO 9766アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズ【機械側】C6、【ツール側】50 トラスコ品番568-0638 注文コード60772512 品番C6-391.27-50115
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はカップリングサイズ・トラスコ品番・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法l1(mm)115 寸法l3(mm)93 寸法lc(mm)81.5 仕様サンドビック コロマントキャプト ドリル用アダプタ トラスコ品番568-0638 質量(kg)2.6 カップリングサイズ【機械側】C6、【ツール側】50 クーラントクーラントセンタースルー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする