NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
パワーポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60772522
品番
47522
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
外径(mm)
20
トラスコ品番
476-7675
幅(mm)
20
色
ダークグリーン
質量(g)
224
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
55
砥粒
WA