NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
パワーポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60772556
品番
47534
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
外径(mm)
25
トラスコ品番
476-7705
幅(mm)
25
色
ブラウン
質量(g)
380
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
60
砥粒
WA