NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ファイバーサンダー 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
60772565
品番
48737
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
476-8078
軸径(Φmm)
軸なし
幅(mm)
5
粒度
180
色
ブラウン
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
25