NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ファイバーサンダー 3本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
60772617
品番
48745
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
40
トラスコ品番
476-8086
幅(mm)
25
色
ブラウン
質量(g)
89
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
67