NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ファイバーサンダー 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60772696
品番
48695
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
600
外径(mm)
15
トラスコ品番
476-7985
幅(mm)
10
色
グレー
軸径(Φmm)
3
質量(g)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
45