NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
プラ・切抜きカッター 6本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
60772757
品番
33403
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー
刃長(mm)
12
トラスコ品番
476-4684
全長(mm)
40
質量(g)
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃径(mm)
2