NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ブラウン砥石 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60772766
品番
42733
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粒度
60
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
5
トラスコ品番
476-6113
幅(mm)
13
色
ブラウン
質量(g)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
軸長(mm)
43
砥粒
A・WA