NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
フラップサンダー 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60772924
品番
49143
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
粒度
120
外径(mm)
20
トラスコ品番
476-8345
幅(mm)
5
質量(g)
19
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40