NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
フラップサンダー 5本入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
外径(mm)
20
粒度
80
注文コード
60772967
品番
49152
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
外径・粒度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
80
外径(mm)
20
トラスコ品番
476-8388
幅(mm)
10
質量(g)
24
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45