NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ポリッシュサンダー 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60773143
品番
48933
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
25
トラスコ品番
476-8213
幅(mm)
25
色
レッド
質量(g)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
60