NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ミニチュア軸付砥石 WA 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60773195
品番
41013
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
粒度
140
軸径(Φmm)
1.6
形状
テーパー
外径(mm)
2.5
トラスコ品番
476-4951
幅(mm)
6
色
ピンク
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
320000
軸長(mm)
19
砥粒
WA