NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ミニチュア軸付砥石 WA 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
テーパー
注文コード
60773222
品番
41022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
500
軸径(Φmm)
1.6
形状
テーパー
外径(mm)
2
トラスコ品番
476-4986
幅(mm)
7
色
ホワイト
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
320000
軸長(mm)
20
砥粒
WA