NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ロングパワーポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60773292
品番
46913
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
6
トラスコ品番
476-7390
幅(mm)
17
色
オリーブ
質量(g)
55
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
軸長(mm)
80
砥粒
WA