NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
砲弾
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
3.1
注文コード
60773432
品番
42022
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・外径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
軸径(Φmm)
2.34
形状
砲弾
外径(mm)
3.1
トラスコ品番
476-5257
幅(mm)
6
色
ピンク
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
44
砥粒
WA