NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
2
注文コード
60773466
品番
42042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
形状・軸径・外径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
2.34
形状
円筒
外径(mm)
2
トラスコ品番
476-5281
幅(mm)
6
色
ホワイト
質量(g)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
軸長(mm)
41
砥粒
WA