NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
テーパー
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
13
注文コード
60773624
品番
42536
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・外径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー
外径(mm)
13
トラスコ品番
476-5788
幅(mm)
16
色
ホワイト
質量(g)
85
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
56
砥粒
WA