NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石 10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
注文コード
60773746
品番
42665
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・外径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
6
トラスコ品番
476-5974
幅(mm)
10
色
グリーン
質量(g)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
軸長(mm)
50
砥粒
GC