NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
20
注文コード
60773886
品番
42882
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・外径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
外径(mm)
20
トラスコ品番
476-6253
幅(mm)
25
色
グリーン
質量(g)
300
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
63
砥粒
GC