NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
2
注文コード
60773938
品番
42483
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・外径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
240
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
2
トラスコ品番
476-5656
幅(mm)
5
色
ピンク
質量(g)
34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
40
砥粒
PA