43401 軸付砥石セット 18本入 NSK(ナカニシ) 60774078

軸付砥石セット 18本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(18本) 注文コード60774078 品番43401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,844
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)2.34 軸径2.34mm トラスコ品番476-6431 質量(g)59 セット内容WA砥石:42011、42012、42013、42014、42016、42018、42020、42047、42048、42050、42051、GC砥石:42101、42102、42103、42104、42106、42108、42110 各1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする