NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
専用ゴムホルダー 3本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
60774114
品番
49449
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
12
トラスコ品番
476-8701
幅(mm)
20
質量(g)
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
58