NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
専用ゴムホルダー 3本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
外径(mm)
13
注文コード
60774148
品番
49535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
13
トラスコ品番
476-8825
幅(mm)
19
質量(g)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
42