※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和化成(SOWA)
双和化成(SOWA)の 軸付研磨
双和化成(SOWA)の 軸付砥石
ポラコダイアモンド弾性砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60774306
品番
PDS1515-0200FH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
粒度
200
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
15
トラスコ品番
787-5517
幅(mm)
15
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45