PDS0615-2000FH ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA) 60774376 PDS0615-2000FH ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA) 60774376 PDS0615-2000FH ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA) 60774376

ポラコダイアモンド弾性砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60774376 品番 PDS0615-2000FH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
粒度2000 軸径(Φmm)3 外径(mm)6 トラスコ品番787-5428 幅(mm)15 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする