双和化成(SOWA)
双和化成(SOWA)の 軸付研磨
双和化成(SOWA)の 軸付砥石
ポラコダイアモンド弾性砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60774385
品番
PDS0615-3000FH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
粒度
3000
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
トラスコ品番
787-5436
幅(mm)
15
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
35